タイルメント
タイルメントの 継手・パイプ
タイルメントの 継手・パイプ関連商品
タイルメントの 配管保護材
ファインJキクザ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39835338
品番
59211040
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
管末処理用のロールキクザです。ファインJキャップが利用できない箇所に適しています。
材質/仕上
ポリエチレン
トラスコ品番
158-8488
厚さ(mm)
0.5
色
アイボリー
タイプ
No.4
長さ(m)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750