曜日別特売
G36-4-01-L-X2 G Series(G36) SMC 39835425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(G36)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個最大表示圧力(4)0.4MPa注文コード39835425品番G36-4-01-L-X2
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
最大表示圧力(4)0.4MPa接続ねじ(01)R1/8材質(カバー)(-)ポリカーボネート仕様(X2)株ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする