曜日別特売
LV1-60.25TE ラインポンプ 寺田ポンプ製作所 39835426

ラインポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
周波数(Hz)60
電動機出力(kW)0.25
口径(Φmm)25
全揚程(m)14.5/13/10
内容量1台注文コード39835426品番LV1-60.25TE
参考基準価格(税別)¥168,900販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。
高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。
メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。
家庭用単相100V電源用もラインナップ。
配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。

用途建築設備用、一般給水用、工業設備用口径(Φmm)25電動機出力(kW)0.25電源三相周波数(Hz)60全揚程(m)14.5/13/10吐出量(m3/min)0.02/0.04/0.06材質ケーシング:FC200、羽根車:SUS304、主軸:SUS304質量(kg)16種類ラインポンプ極数2同期速度(min-1)3600取扱液清水構造(羽根車)クルーズ構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.2液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする