タンク容量(L)105
用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。建築工事、土木工事のコンクリート養生。内装及びリフォーム工事時の室内加温。
トラスコ品番147-8204
質量(kg)115
電源(V)単相100
安全装置過電流保護ヒューズ、カドミウムセル、圧力スイッチ、地震センサー、サーモセンサー
燃料消費量(L/h)4.8
消費電力(W)(50/60Hz)588/718
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×1450×1100
燃焼持続時間(h)21.8
発熱量(kW/h)44.4