曜日別特売
HI90FA 間接型温風ヒーター エクセン 39835487

間接型温風ヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
トラスコ品番147-8207
内容量1台注文コード39835487品番HI90FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥627,000

温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。本体と燃料タンクが一体型となっています。温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。

用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。建築工事、土木工事のコンクリート養生。内装及びリフォーム工事時の室内加温。タンク容量(L)135トラスコ品番147-8207質量(kg)167電源(V)単相200安全装置過電流保護ヒューズ、カドミウムセル、圧力スイッチ、地震センサー、サーモセンサー燃料消費量(L/h)6.4消費電力(W)(50/60Hz)1009/1300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×1740×1260燃焼持続時間(h)21発熱量(kW/h)59.7
注意
※本体を室内に入れる場合は、煙突からの排気ガスを屋外に排出するように煙突を延長して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする