コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39835539 品番201379J
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。

電圧(V)18 ストローク数(min-1)1000〜3800 ストローク(mm)26 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 切断能力(mm)木材120 用途木工・軟鉄板の切断作業。 付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2 トラスコ品番159-4701 質量(kg)3.1 バッテリー電圧(V)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする