691-30-C サニタリーバタフライバルブ カクダイ 39835627 691-30-C サニタリーバタフライバルブ カクダイ 39835627

サニタリーバタフライバルブ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び1.5S 注文コード39835627 品番691-30-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は呼び5種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品。開度10°刻みで任意の位置に固定できます。 左右90°どちらでも閉止できます。

材質SUS316L 形状ヘルール 種類サニタリー継手 呼び1.5S
関連資料:承認図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39835636
2025-06-02
用途:
液体容器の排出口として

バルブとしては、他のバタ弁と同様にサニタリー性に優れており使用性に問題ないですが、他メーカー品と違いシートリング(パッキン)の単体売りをしておらず、この値段の商品でパッキンが劣化したら終了という点は、マイナス以外の何ものでもないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする