カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
サニタリーボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39835663
品番
691-31-A
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質
SCS14A(SUS316相当)
形状
ヘルール
A
50.5
B
88
種類
サニタリー継手
D
150
C
114
呼び
1S
流路内径(Φmm)
23
関連資料:
承認図
商品豆知識
配管工事を支える補助部材