691-31-C サニタリーボールバルブ カクダイ 39835679 691-31-C サニタリーボールバルブ カクダイ 39835679

サニタリーボールバルブ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39835679 品番 691-31-C
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。

材質SCS14A(SUS316相当) 形状ヘルール A50.5 B109 種類サニタリー継手 D180 C140 呼び1.5S 流路内径(Φmm)35.7
関連資料:承認図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする