カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
サニタリーボールバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39835688
品番
691-31-D
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質
SCS14A(SUS316相当)
形状
ヘルール
A
64
B
116
種類
サニタリー継手
D
180
C
156
呼び
2S
流路内径(Φmm)
47.8
関連資料:
承認図
商品豆知識
配管工事を支える補助部材