691-32-AX1500 サニタリーホース カクダイ 39835706 691-32-AX1500 サニタリーホース カクダイ 39835706

サニタリーホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)1500 注文コード39835706 品番691-32-AX1500
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は全長など9種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S

材質ヘルール継手:SUS316L 仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品 形状ヘルール 全長(mm)1500 種類サニタリー継手 最高使用圧力(MPa)0.5 使用温度(℃)-30〜150 最小曲げ半径(mm)150 使用圧力0〜0.5MPa 材質(ホース)Si ホース内径(Φmm)15.9 ホース外径(Φmm)24 使用温度マイナス30〜150℃ 材質(補強材)ポリエステル糸
関連資料:承認図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする