カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
サニタリーホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
1500
注文コード
39835733
品番
691-33-AX1500
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
材質
ヘルール継手:SUS316L
仕様
ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品
形状
ヘルール
全長(mm)
1500
種類
サニタリー継手
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用温度(℃)
-30〜150
最小曲げ半径(mm)
180
使用圧力
0〜0.5MPa
材質(ホース)
Si
ホース内径(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
28
使用温度
マイナス30〜150℃
材質(補強材)
ポリエステル糸
関連資料:
承認図
商品豆知識
配管工事を支える補助部材