カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
サニタリーホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
500
注文コード
39835749
品番
691-34-AX500
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥75,768
販売価格(税別)
¥
68,880
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
材質
ヘルール継手:SUS316L
仕様
ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品
形状
ヘルール
全長(mm)
500
種類
サニタリー継手
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用温度(℃)
-30〜150
最小曲げ半径(mm)
220
使用圧力
0〜0.5MPa
材質(ホース)
Si
ホース内径(Φmm)
25.4
ホース外径(Φmm)
35.5
使用温度
マイナス30〜150℃
材質(補強材)
ポリエステル糸
関連資料:
承認図
商品豆知識
配管工事を支える補助部材