691-35-D サニタリーバタフライバルブ(分割式) カクダイ 39835794 691-35-D サニタリーバタフライバルブ(分割式) カクダイ 39835794

サニタリーバタフライバルブ(分割式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39835794 品番 691-35-D
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ボディをクランプ留めの構造にすることで、バルブの分解を容易にし、弁体・シートリング交換と分解洗浄の手間を大幅に削減できます。 グリップハンドルは全閉から全開まで5段階(18° 刻み)の開度調整ができます。 左右90°どちらでも閉止できます。

材質SUS316L,EPDM 形状ヘルール A64 B107 種類サニタリー継手 呼び2S アズワン品番64-6500-26 流路内径(Φmm)48.5
関連資料:承認図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする