コスパは良いが、とにかく飲み物との接触面積が少なすぎる。また、筐体が大きくドリンクホルダーが隣り合っているとき、当該製品の他方側ホルダーが狭くなる。セレナ前席にて確認。温冷のボタンも間違えて押してしまうので再考が必要。
ちょっと底が浅いのが残念ですが、アルミ缶であれば十分冷えてくれます
ペットボトルだと厳しい感じ、ただそのまま置いとくよりは全然マシだと思います
この手の商品を自動車にオプション埋め込みのアイデアを前々から思想してましたので、飛びついて購入しました。
最後の一滴まで冷たい、又は暖かいのは感動ものです。
もうちょっと深さ(ドリンクを入れるほうの)があっても良いかも。
配送業のトラックで使っていて、エンジンを切ると再度ホット&コールドのスイッチを入れなおすのはちょっと面倒です。
まだ保冷しか使ってませんが525mlの朝買った冷えているペットボトルが夕方まで冷たい状態で飲めました。
構造上ドリンクが減ってくるとかなり冷たくなります。
またペットボトルは角タイプではなく円筒状の方が効率的に冷やせるのかと思います。(600mlペットまで使用可能でした)
ドリンクホルダー内はうっすらと氷が付いていましたのでー3℃は本当だと思います。
ドリンクが全く冷えません。
不具合品なのでしょうか?
こういう物なのでしょうか?
シガーソケットに直接差して電源もスイッチも入ってます。ファンも回ってます。
あと5mm径が大きければ良かったです。太めのボトルが入りませんでした。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。