クルマの消臭力 クリップタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3.2mL×2個) 注文コード 39836135 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

クリップ本体が香り車内を消臭、快適な空間にします。エアコンの吹き出し口に取り付けるだけで簡単。香り感溢れるクリップのヘッドシールが吹き出し口のアクセント(デコ)になり、視覚的にも香りを楽しめます。使用期間目安は約30日(1回の使用量2個の場合)(季節や使用状況により異なります)。

シリーズ消臭力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×163×35 香りタバコ用スカイミント 使用場所車内 アズワン品番64-1232-55 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39836126
2026-02-11
用途:
車での移動時に使用
運輸・通信業

車内が暑い日など、爽やかな匂いの癒され感が気に入っています。

対象商品:
39836135
2025-12-06
用途:
クルマの消臭
株式会社シー・アイ・エス 様 (サービス業)

嫌味の無い、爽やかな匂いで、幼児にも優しいと思います。

対象商品:
69336986
2024-02-29
用途:
車のエアコンの吹き出し口に装着
その他業種

先日、視覚障害のある方を車に乗せたところ、とてもいい香りがすると褒めていただきました。
装着した次の日だったのでとても嬉しく思いました。

対象商品:
39836135
2021-07-02
用途:
消臭に

スカイミントは強いガムのような香りでした。強弱つけられるので、車種選ばずまとめて買えます。

対象商品:
39836126
2021-10-31
用途:
自家用車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより香りがキツいです。その上好みに合いませんでした。残念です。香りの好みは個人差が大きいところですし競合品より安価で持続性も良さそうなので商品が悪いとは思いません。「消臭力」ブランドのイメージから芳香よりも消臭を連想してしまった私の失敗でしょうか。

対象商品:
69336986
2020-05-15
用途:
自家用車用
サービス業

他に安い所はありますが、直接、届きたすかりました。

対象商品:
69336986
2019-05-17
用途:
車内消臭
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柑橘系の香りで臭いに敏感な自分も快適に感じます。
車内消臭には最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする