NBR087a 整体 のぼり パフォーマンスアップ ツルハタ(服部) 39836975

整体 のぼり パフォーマンスアップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
39836975
品番
NBR087a
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
お店のアピールに
仕様
四辺ヒートカット
種別
整体・鍼灸
材質
ポンジ(ポリエステル)
取付
(チチ)上・左 3×5
加工
防炎加工なし
寸法(cm)
60×180
印刷方式
インクジェットダイレクト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする