整体 のぼり 肩こり・腰痛・骨盤矯正

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39837088 品番NBR090c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(cm)60×180 材質ポンジ(ポリエステル) 仕様四辺ヒートカット 印刷方式インクジェットダイレクト 取付(チチ)上・左 3×5 加工防炎加工なし 種別整体・鍼灸 用途お店のアピールに
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする