曜日別特売
NBR115a パン屋のぼり こだわり食パン ツルハタ(服部) 39837815

パン屋のぼり こだわり食パン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード39837815品番NBR115a
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途お店のアピールに仕様四辺ヒートカット種別パン屋材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39837815
2022-04-25
用途: 店前の駐車場に設置
卸売・小売業

しろい涼しげな幟なのでこれからの季節にちょうど良さそうです。届いてからすぐ設置したが今のところ問題なく、はためいています

対象商品 : 39837824
2020-10-30
用途: お店の宣伝
lepandough飲食業

耐久性は未だ分かりませんがこちらのイメージ通りで良い商品だと思う
これからもこののぼりを買おうと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする