パン屋のぼり こだわり食パン

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39837824 品番NBR115b
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途お店のアピールに 仕様四辺ヒートカット 種別パン屋 材質ポンジ(ポリエステル) 取付(チチ)上・左 3×5 加工防炎加工なし 寸法(cm)60×180 印刷方式インクジェットダイレクト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39837815
2022-04-25
用途:
店前の駐車場に設置
卸売・小売業

しろい涼しげな幟なのでこれからの季節にちょうど良さそうです。届いてからすぐ設置したが今のところ問題なく、はためいています

対象商品:
39837824
2020-10-30
用途:
お店の宣伝
lepandough 様 (飲食業)

耐久性は未だ分かりませんがこちらのイメージ通りで良い商品だと思う
これからもこののぼりを買おうと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする