2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) 注文コード39838174 品番TBPOL012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

3mのぼり用ポール、全てのパーツが黒いモデル。
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。
黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。
国内工場組立の品質保証モデル。

用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)650 セット数20 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-30
用途:
店舗の宣伝用のぼり旗に使用

購入、到着後から直ぐに使用を始めたました。
特別強風でも無いのにポールの丸頭(横棒を固定する部品)がネジが緩く、気が付くとのぼりがしたいに落ちている!
価格と設計を見直して欲しい!
複数本、購入したが全て同じ事象がある!
改善を求める!!

1人が参考にしています
対象商品:
39838147
2020-01-12
用途:
現場でのマイクセッティング修正用
有限会社映像技研 様 (サービス業)

吊りマイクの向きや角度などを、吊ったまま下から修正するのに重宝しています。

1人が参考にしています
2020-11-24
用途:
整備工場のタイヤ販売のぼり旗用
自動車・二輪車・自転車関連業

全体が黒くて見た目は最高でのぼり旗を引き立てるのですが
先端の横棒を留めるねじ山が弱く100%と言ってよいほど外れます。
取り付けて数日で徐々に変形して外れ易くなります。
その後締め直すと空回りを始め使い物にならなくなります。
少しの風でも外れ易くなります。
お奨め出来る商品ではありません。
でも全体が黒い商品は当方含め絶対要望される方が多いと思います。
改善を望みます。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする