※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 温調機器
SMCの サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
H Series(HECR002)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
【配管】(N)NPT
仕様
【ねじ】(E)足付き・ラック取付用ブラケットなし、(F)フロースイッチ付
注文コード
39838347
品番
HECR002-A5N-F
参考基準価格(税別)
¥360,970
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
冷却能力(W)
200
ねじの種類
【配管】(N)NPT
仕様
【ねじ】(E)足付き・ラック取付用ブラケットなし、(F)フロースイッチ付
電源
単相AC100〜240V(50/60Hz)
冷却方式
空冷冷凍式
CADデータダウンロード
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200