2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60本) 注文コード 39838357 品番 TBPOL069
参考基準価格(税別)¥66,240 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。
外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます
3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。

水色 用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)850 セット数60 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39838497
2024-08-13
用途:
店外のぼり旗掲出用
サービス業

価格の割にはしっかりしており重宝してます。また購入します。

対象商品:
39838479
2020-02-06
用途:
店舗のセール!
有限会社花工場 様 (卸売・小売業)

安かったので、本数を注文しましたが、5本が1セットと知らず5セット注文してしまいました。また、配送費も加算されたので実際はさほど安い買物ではなかったようです。
ザンネ〜ン!!!古いか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする