TBPOL020 2段伸縮安全のぼりポール3M セーフティモデル ツルハタ(服部) 39838576 TBPOL020 2段伸縮安全のぼりポール3M セーフティモデル ツルハタ(服部) 39838576 TBPOL020 2段伸縮安全のぼりポール3M セーフティモデル ツルハタ(服部) 39838576

2段伸縮安全のぼりポール3M セーフティモデル

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 39838576 品番 TBPOL020
参考基準価格(税別)¥31,680 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!
3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。

用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)650 セット数20 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
縦棒の上の丸い部分を回していただくと、中に横棒が入っています。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39838549
2024-01-22
用途:
マルシェのぼり用
有限会社丸森水産 様 (飲食業)

マルシェで急遽必要なのぼり用に購入
1本単位で必要だったため、送料が高くついてしまった。
使い勝手は問題なく使用できている。
上が丸いため開閉がしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
39838549
2023-08-29
用途:
キャンペーン時に使用します。
株式会社ワイエム交通 様 (運輸・通信業)

使用感は良いのですが、強風時に旗が絡まるので何かしらの改造が欲しいです、また。輸送料金が高いです。長尺物なので仕方が無いとは思いますが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
39838549
2023-11-03
用途:
イベントで使用
卸売・小売業

重量感もあり、思ったよりもしっかりとした作りでした。
満足です。

対象商品:
39838558
2022-01-06
用途:
敷地内に立てています
サービス業

白一色と言うのが気に入っています。
形もシンプルで良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39838558
2021-07-10
用途:
幟ポールの替え
有限会社 柴藤自動車 様

今まで使用していた通常のポールに比べてアンテナロッドの後部突出がないため複数本まとめて回収、運搬する際に絡まりにくくて助かります。
難点としてはアンテナロッドの長さが一定なので、特殊サイズの幟は装着できない事でしょうが、現時点で困ったことはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
39838549
2021-07-05
用途:
宣伝告知のため
サービス業

予想通りの品物と感じました。早々に対応していただき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする