3段伸縮のぼりポール3M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 39838899 品番 TBPOL091
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。
省スペースのコンパクトポール!
3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。

横棒(mm)650 用途のぼり旗専用ポール。 段数3 セット数20 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25 最小長(mm)1200 最大長(mm)3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする