3段伸縮のぼりポール4M

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39839066 品番 TBPOL108
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。
1.6m〜4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
ジャンボのぼりの取り付けに向いています。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。

用途のぼり旗専用ポール。 段数3 横棒(mm)1000 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25 最小長(mm)1610 最大長(mm)4000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39839066
2021-06-05
用途:
アマチュア無線のダイポールアンテナの支柱に使用
サービス業

移動運用のダイポールアンテナの支柱です、逆Vアンテナの真ん中で使用してます。大変重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする