※10-M07-1-HRS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 冷却方式(W)水冷冷凍式 電源(V)(10)単相AC100(50/60Hz)/AC115(60Hz) 接続ねじ種類【配管】(F)G(PT-G変換継手セットを付属) 注文コード39839686 品番HRS012-WF-10-M
参考基準価格(税別)¥468,160 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は冷却方式・電源・接続ねじ種類など37種類から選べます 他の種類を見る
冷却方式(W)水冷冷凍式 冷却能力(W)1100/1300 接続ねじ種類【配管】(F)G(PT-G変換継手セットを付属) 電源(V)(10)単相AC100(50/60Hz)/AC115(60Hz) 対応(M)脱イオン水(純水)配管対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする