TBSTD004 タンク式のぼりポールスタンド 丸型 ツルハタ(服部) 39841017 TBSTD004 タンク式のぼりポールスタンド 丸型 ツルハタ(服部) 39841017 TBSTD004 タンク式のぼりポールスタンド 丸型 ツルハタ(服部) 39841017

タンク式のぼりポールスタンド 丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30台) 注文コード39841017 品番TBSTD004
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(丸型)です。
差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
のぼり専用のタンク式スタンド
お水を入れてご使用ください。

適合ポール外径(Φmm)16〜30 用途のぼりポールの土台に最適です。 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)Φ440×290 本体質量(kg)1 セット数30 満水時質量(kg)13.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※のぼり・ポールは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
沖縄地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする