TBSTD012 タンク式のぼりポールスタンド 角型 持ち手付 ツルハタ(服部) 39841069 TBSTD012 タンク式のぼりポールスタンド 角型 持ち手付 ツルハタ(服部) 39841069 TBSTD012 タンク式のぼりポールスタンド 角型 持ち手付 ツルハタ(服部) 39841069

タンク式のぼりポールスタンド 角型 持ち手付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39841069 品番 TBSTD012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。

適合ポール外径(Φmm)16〜30 用途のぼりポールの土台に最適です。 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)410×410×250 本体質量(kg)1.4 満水時質量(kg)20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※のぼり・ポールは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする