TBSTD019 タンク式のぼりポールスタンド 角型 ウエイト付 ツルハタ(服部) 39841123 TBSTD019 タンク式のぼりポールスタンド 角型 ウエイト付 ツルハタ(服部) 39841123 TBSTD019 タンク式のぼりポールスタンド 角型 ウエイト付 ツルハタ(服部) 39841123

タンク式のぼりポールスタンド 角型 ウエイト付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12台) 注文コード 39841123 品番 TBSTD019
参考基準価格(税別)¥163,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)と
ウエイトのセットです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。
差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。

適合ポール外径(Φmm)16〜30 用途のぼりポールの土台に最適です。 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)490×490×250 本体質量(kg)1.4 セット数12 満水時質量(kg)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※のぼり・ポールは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする