ツルハタ(服部)
ツルハタ(服部)の 看板・POP・掲示用品
ツルハタ(服部)の のぼり
ツルハタ(服部)の のぼり用備品
新角形タンク式ポールスタンド用ウエイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6台)
注文コード
39841263
品番
TBSTD057
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
のぼり旗のポール専用の「タンク式のぼりポールスタンド角型持ち手付」専用の
ウエイトです。
大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。
他の製品には取付ができません。
色
白
用途
のぼりポールの土台に最適です。
材質
ポリエチレン樹脂
外寸(mm)
490×490×120
本体質量(kg)
1
セット数
6
満水時質量(kg)
10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※のぼり・ポールは別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500