ツルハタ(服部)
ツルハタ(服部)の 看板・POP・掲示用品
ツルハタ(服部)の ポップ用品
ツルハタ(服部)の ビニール幕/横幕
紅白幕 トロピカル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39841918
品番
38412
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
耐久性に優れ、色落ちや日焼けのしにくい材質です。
用途
紅白幕は晴れを意味し、祝いの席や縁起物に用いられます。
仕様
縫い合わせ
材質
トロピカル
サイズ
1間x1間
高さ(cm)
180
横幅(m)
1.8