紅白幕 綿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39841963 品番 43525
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

上質で風合いの良い紅白幕です。

用途紅白幕は晴れを意味し、祝いの席や縁起物に用いられます。 仕様縫い合わせ 材質綿 サイズ1間x1間 高さ(cm)180 横幅(m)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする