ツルハタ(服部)
ツルハタ(服部)の 看板・POP・掲示用品
ツルハタ(服部)の ポップ用品
ツルハタ(服部)の ビニール幕/横幕
紅白幕 綿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39841979
品番
43891
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
上質で風合いの良い紅白幕です。
用途
紅白幕は晴れを意味し、祝いの席や縁起物に用いられます。
仕様
縫い合わせ
材質
綿
サイズ
1間x2間
高さ(cm)
180
横幅(m)
3.6