紅白幕 綿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 横幅(m)5.4 注文コード39841988 品番44256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は横幅など3種類から選べます 他の種類を見る

上質で風合いの良い紅白幕です。

用途紅白幕は晴れを意味し、祝いの席や縁起物に用いられます。 仕様縫い合わせ 材質綿 サイズ1間x3間 高さ(cm)180 横幅(m)5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする