紅白幕紐(9mm径)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39842006 品番 3-0035
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

白と赤の紅白ロープです。サイズごとにカットしてありますので便利です。

材質アクリル 寸法(m)約5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-07
用途:
除幕式

9ミリの紅白ロープを欲しかったので購入。約7mとあるが、妙に短く感じたので図ったら6.5cmほどしかなかった。
約7mだと言われれば、約7mだが、少し短過ぎやしませんか。

対象商品:
39842024
2020-10-28
用途:
祭礼の用具の補充
カルチベート 様 (サービス業)

長年使われてボロボロになった町内の祭礼用具を補修、追加しました。世代交代で購入先を知らない人ばかりでしたのでモノタロウで購入出来て助かりました。

対象商品:
39842015
2020-09-25
用途:
紅白幕用の力綱に使用。
農・林・水産業

紅白幕とマッチングして良い。柔らかくて結びもしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする