3-0036 紅白幕紐(9mm径) ツルハタ(服部) 39842015

3-0036 紅白幕紐(9mm径) ツルハタ(服部) 39842015
3-0036 紅白幕紐(9mm径) ツルハタ(服部) 39842015

紅白幕紐(9mm径)

(3件のレビュー)
寸法(m)約7
内容量1本注文コード39842015品番3-0036
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

白と赤の紅白ロープです。サイズごとにカットしてありますので便利です。

材質アクリル寸法(m)約7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-07
用途: 除幕式

9ミリの紅白ロープを欲しかったので購入。約7mとあるが、妙に短く感じたので図ったら6.5cmほどしかなかった。
約7mだと言われれば、約7mだが、少し短過ぎやしませんか。

対象商品 : 39842024
2020-10-28
用途: 祭礼の用具の補充
カルチベートサービス業

長年使われてボロボロになった町内の祭礼用具を補修、追加しました。世代交代で購入先を知らない人ばかりでしたのでモノタロウで購入出来て助かりました。

対象商品 : 39842015
2020-09-25
用途: 紅白幕用の力綱に使用。
農・林・水産業

紅白幕とマッチングして良い。柔らかくて結びもしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする