ファースト(ディスプレイ)
ファースト(ディスプレイ)の 看板・POP・掲示用品
ファースト(ディスプレイ)の のぼり
ファースト(ディスプレイ)の のぼりフラッグ・バナー用備品
フラッグサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39843643
品番
FB-45
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなバナースタンド。
仕様
片面、屋内
質量(kg)
2.4
材質(本体)
スチールクロームメッキ仕上げ+ステンレスICSパイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:450×450〜1500(推奨W450〜H900)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バナー素材、印刷は含まれておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません