ファースト(ディスプレイ)
ファースト(ディスプレイ)の 看板・POP・掲示用品
ファースト(ディスプレイ)の のぼり
ファースト(ディスプレイ)の のぼりフラッグ・バナー用備品
バナースタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
屋内・片面・高さ調整可能
注文コード
39843686
品番
BSX-90
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
大きく支えて、小さくしまえる。
工具の要らない組み立て式で持ち運び便利。
大型のインクジェット出力素材も掲示できるサイン。
仕様
屋内・片面・高さ調整可能
質量(kg)
2.4
材質(本体)
アルミ押型材黒アルマイト仕上げ
備考
収納袋付き
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:900×1500〜1800
仕上
アルミ押型材アルマイト仕上げ
材質(ベース)
スチール黒塗装仕上げ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バナー素材、印刷は含まれておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません