ファースト(ディスプレイ)
ファースト(ディスプレイ)の 看板・POP・掲示用品
ファースト(ディスプレイ)の パネル/ボード/イーゼル
ファースト(ディスプレイ)の A型看板/立て看板
黒板Aサイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39843765
品番
AKS-149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手書きのできるシンプルなA型看板。
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
450×900
質量(kg)
3.7
材質(本体)
アルミ押型材
備考
マグネット使用可
種類
チョーク用ブラックボード3mm
コーナー
ABS樹脂
使用場所
屋内用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません