ファースト(ディスプレイ)
ファースト(ディスプレイ)の 標示スタンド・立札
ファースト(ディスプレイ)の メッセージスタンド
ポールサイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
A3
注文コード
39843923
品番
PHX-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
メッセージを支えます。
頻繁に内容を入れ替えを行うシーンに適したスタンド。
仕様
屋内・両面
質量(kg)
2.6
サイズ
A3
種類
塩ビ透明1.5mm 2枚合わせ
材質(支柱)
Φ13ステンレスICSパイプ
コーナー
ABS樹脂
材質(ベース)
ABS樹脂クロームメッキ仕上げ、スチールウエイト仕上げ
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
400×277
枠材
アルミ押型材化研シルバー仕上げ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインなどは一切含まれません。イメージとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません