ポールサイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 サイズA4 注文コード39843939 品番PHX-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

メッセージを支えます。
頻繁に内容を入れ替えを行うシーンに適したスタンド。

仕様屋内・両面 質量(kg)2.2 サイズA4 種類塩ビ透明1.5mm 2枚合わせ 材質(支柱)Φ13ステンレスICSパイプ コーナーABS樹脂 材質(ベース)ABS樹脂クロームメッキ仕上げ、スチールウエイト仕上げ ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)277×190 枠材アルミ押型材化研シルバー仕上げ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインなどは一切含まれません。イメージとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39843939 PHX-124 71721898 PHX-124P ポールサイン ファースト(ディスプレイ) ポールサイン ファースト(ディスプレイ) 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする