ファースト(ディスプレイ)
ファースト(ディスプレイ)の 標示スタンド・立札
ファースト(ディスプレイ)の メッセージスタンド
ポールサイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39843948
品番
SOX-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
メッセージを支えます。
頻繁に内容を入れ替えを行うシーンに適したスタンド。
材質(本体)
スチールクロームメッキ仕上げ
仕様
屋内・両面
質量(kg)
3.7
種類
アクリル骨白5mm付き
材質(ベース)
ABS樹脂クロームメッキ仕上げ、スチールウエイト仕上げ
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
350×215
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインなどは一切含まれません。イメージとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39843948
SOX-11
71721907
SOX-11D
ポールサイン
ファースト(ディスプレイ)
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)