ファースト(ディスプレイ)
ファースト(ディスプレイ)の 標示スタンド・立札
ファースト(ディスプレイ)の メッセージスタンド
傾斜地対応スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39844018
品番
PLT-30S
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
置きにくい所にも置ける案内板。
脚の高さを左右で独立して調整でき、段差や傾斜地での設置に対応。
仕様
屋外・両面・高さ調整・段差OK
質量(kg)
4.6
種類
アートパネル白3mm
材質(フレーム)
アルミ押出材アルマイト仕上げ
コーナー
ABS樹脂
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
300×900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインなどは一切含まれません。イメージとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません