ブルーレベル Pro2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39844474 品番 73333
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。

呼び寸法(mm)600 質量(g)400 本体寸法(mm)600×56×26 用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル 仕様V字型溝付き 材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 厚さ(mm)26 高さ(mm)56 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品説明動画

【シンワ測定】ブルーレベル Pro 2 水平気泡管調整方法
この動画は、5人が参考にしています。
【シンワ測定】フ?ルーレヘ?ル Pro 2 製品紹介

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39844447
2024-02-23
用途:
自動車整備時

水準器が必要になり購入しました。値段の割には使いやすくメーカー品で精度もいいです。
一昔前ははわりと高価なものでしたが今では100均ショップでも見かけます。
が、やはり精度や耐久の信頼性にかけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする