※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エリエールプロワイプ ソフトタオル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 39844684 品番 703523
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

独自の大型ピンエンボスで拭き取り性が高く、汚れをしっかり拭き取れます。
強度が強く厚みがあり、破れにくいので様々なところで活用できます。

ブラウン 材質未晒パルプ 寸法(mm)405×315 シートサイズ(mm)405×315(4つ折り) 用途食品工場、一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り。 仕様4枚重ね 方式パック販売 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39844684
2023-08-07
用途:
キッチンペーパーの代替として
製造業

台所の水回りや食器、テーブルなどのクリーニングに使用している。一般的なキッチンペーパーより破れにくく長持ちするのが良い。難点は町のドラッグストアやホームセンターには置いてないこと。もっと手軽に入手できないものか?

対象商品:
39844684
2019-07-16
用途:
軽作業、小さいな部品のメンテナンスなど
教育・研究機関

普段は有名ブランドの紙タオルを使っていますが、紙繊維の弱さ、特に湿ったときボロボロになりやすいことが気になっていました。
この商品もやはり紙タオルのため布ウエスと比べれば弱いのですが、従前使ってきた紙タオルと比べて紙繊維が丈夫なように感じます。表面の繊維も比較的綺麗に見えます。
とはいえ少し高価なため、今後も大ぶりな作業には従前の紙タオルを使います。一方、この製品は紙繊維の丈夫さに期待して、紙ワイパーを使うほどではない作業、例えばボルトの清拭などに使っていくつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする