F-A777 窓口用老眼鏡 クリアー光学 39844937 F-A777 窓口用老眼鏡 クリアー光学 39844937 F-A777 窓口用老眼鏡 クリアー光学 39844937

窓口用老眼鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質(フレーム)プラ(スクエア型) 材質(レンズ)プラ(スクエア型) 注文コード39844937 品番F-A777
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

店舗様用の受付窓口用のディスプレイ付老眼鏡3点セットです。フレームはお客様の掛け心地にもこだわったソフトプラ老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。一つあるととっても親切でお客さまに大変喜ばれます。

度数弱=+1.50(オレンジ)/中=+2.50(ブルー)/強=+3.50(レッド) 質量(g)約15(メガネ)/約121(ディスプレイ) 材質(フレーム)プラ(スクエア型) 材質(レンズ)プラ(スクエア型) フレーム(mm)約135×25 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする