クリアー光学
クリアー光学の アイケア
クリアー光学の 老眼鏡
受付窓口セット補充用老眼鏡
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39844946
品番
CK-222
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
受付窓口用の老眼鏡単品販売はじめました。お使いの老眼鏡の破損・紛失の場合に便利です。
度数
弱=+1.50(オレンジ)
材質(フレーム)
プラ(オーバル型)
材質(レンズ)
プラ(オーバル型)
フレーム(mm)
約135(横全長)×30(縦)×135(テンプル)
質量(g)
約15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器