シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 水糸
ポリエチレン水糸 カード巻 イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39845174
品番
78556
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
高い耐水性なので、水に濡れても縮みにくく、突然の雨でも安心です。
太さ(mm)
0.8
長さ(m)
100
色
イエロー
材質
ポリエチレン
用途
建築現場などの基準出しに使用する水糸
質量(g)
40
本体寸法(mm)
155×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。