ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の シャツ・インナー
ハヤシ[靴下]の 靴下
「AG-MAX+純綿パイル」防寒靴下 指付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
注文コード
39845637
品番
AC735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
綿100%のため防寒なのに通気性が高くてムレにくい!
パイル編みのため、靴下内部の温かい空気の層が保温効果を維持します!
用途
作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
色
ダーク
特性
防寒
サイズ(cm)
24.5〜27
材質
綿
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
指タイプ
指付